Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTITCAL400
Cod. Produttore
TCAL400
Cod. EAN
8005543509548

Informazioni di prodotto

Easy 250/400 - Modulo alim laterale 400A

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Modulo per alimentazione TIFAST EASY 250/400 da vano barre laterale

esecuzione

singolo

grado di protezione (IP)

IP20

colore

grigio

punto di alimentazione

fine

altezza

245 mm

tensione nominale per AC 50 Hz

230 V

corrente nominale per AC 50 Hz

400 A

larghezza

99.5 mm

lunghezza

36 mm

numero di poli

4

Produttore

Modulo alimentazione laterale 400A TIFAST EASY 250/400 per quadro elettrico