› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

EA/GS/CVL GOLFARE

DKC
Cod. Rexel DKC097750509
Cod. Produttore 097750509
Cod. EAN 8054684024342

Informazioni principali

  • Tipo: EA/GS/CVL GOLFARE
  • Materiale: Metallo resistente
  • Uso: Applicazioni elettriche
  • Serie: DKC097750509
  • Design: Funzionale e integrabile
  • Durata: Alta resistenza usura
  • Standard: Qualità certificata
  • Versatilità: Multi applicazione

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il prodotto DKC097750509 è un dispositivo di tipo EA/GS/CVL GOLFARE, realizzato in metallo, garantendo robustezza e durata nel tempo. Questo articolo è progettato per soddisfare esigenze specifiche di installazione e utilizzo in vari contesti elettrici. La sua costruzione è conforme agli standard di qualità, assicurando prestazioni affidabili e sicure. È dotato di un design funzionale che facilita l'integrazione in sistemi esistenti. La compatibilità con diverse applicazioni lo rende versatile, mentre le caratteristiche tecniche lo rendono adatto per un utilizzo professionale. L'attenzione ai dettagli nella progettazione e nella scelta dei materiali contribuisce a un'eccellente resistenza agli agenti esterni e all'usura.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

Tipologia

Anello per trasporto

materiale

Metallo

Capacità di portata

120 kg

EA/GS/CVL GOLFARE