› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Quadri per Illuminazione Pubblica

EA/BAF/60 APPLICAZIONE DI

DKC
Cod. Rexel DKC097430060
Cod. Produttore 097430060
Cod. EAN 8054684024144

Informazioni principali

  • Serie: EA/BAF/60
  • Materiale: lega alluminio UNI EN 1706
  • Retina: acciaio inox antinsetti
  • Verniciatura: grigio RAL 7000
  • Grado protezione: IP 43 CEI EN 60529
  • Tipo: coperchio pressocolata
  • Standard: UNI EN 1706 AC – 46100 DF
  • Finitura: verniciatura resistente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Coperchio in lega di alluminio UNI EN 1706 AC – 46100 DF pressocolata. Retina antinsetti in acciaio inox. Verniciatura grigio RAL 7000. Grado di protezione IP 43 secondo CEI EN 60529.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

larghezza

91 mm

altezza

90 mm

per numero max. di ventilatori

1

materiale

Alluminio

grado di protezione (IP)

IP43

Tipo superficie

Non trattato

EA/BAF/60 APPLICAZIONE DI