Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Comandi e Ausiliari Modulari / Contattori Modulari /
Informazioni di prodotto
comando manuale possibile
carico max. lampada a incandescenza
4000 W
larghezza in unità di suddivisione
1
tensione di comando 2
12 V
profondità di incasso
68 mm
max. corrente di commutazione (cos phi = 0,6)
32 A
tipo di tensione di comando 2
DC
tensione di commutazione nominale
tensione di comando 1
24 V
numero di contatti di chiusura
tipo di tensione di comando 1
AC
carico max. della lampada fluorescente (compensazione parallela)
3200 VA
carico max. della lampada fluorescente (circuito duo)
carico max. della lampada fluorescente
4000 VA
tipo di tensione di alimentazione
tensione di alimentazione
250 V
tipo di montaggio
barra DIN
frequenza della tensione di comando 1
50 Hz
funzione
elettronico per comando centrale
Cod. Rexel: ABSAXT1B160TMD3 Cod. Produttore: XT1B160TMD3 Cod. EAN: 8015644694494
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC30 Cod. Produttore: DS3NC20AC30 Cod. EAN: 8012542186724
Cod. Rexel: ELDS3NC20AC300 Cod. Produttore: DS3NC20AC300 Cod. EAN: 8012542185420
Cod. Rexel: ELDS3NC25AC300 Cod. Produttore: DS3NC25AC300 Cod. EAN: 8012542517825
Cod. Rexel: ELDS3NC10AC300 Cod. Produttore: DS3NC10AC300 Cod. EAN: 8012542185727
Cod. Rexel: ELDS3NC16AC300 Cod. Produttore: DS3NC16AC300 Cod. EAN: 8012542185529
Cod. Rexel: BTIFP1A1N230 Cod. Produttore: FP1A1N230 Cod. EAN: 8012199957807
Cod. Rexel: BTIFP1A2N230 Cod. Produttore: FP1A2N230 Cod. EAN: 8012199957845
Cod. Rexel: BTIFC4A6/230N Cod. Produttore: FC4A6/230N Cod. EAN: 8012199535449
Cod. Rexel: BTIFC4A4/230N Cod. Produttore: FC4A4/230N Cod. EAN: 8012199535418
Cod. Rexel: BTIFC2A4/230N Cod. Produttore: FC2A4/230N Cod. EAN: 8012199535395
Cod. Rexel: BTIFM1AC Cod. Produttore: FM1AC Cod. EAN: 8012199958286
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te