Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Salvamotori /

Eaton | Rexel
Cod. Rexel
KM072906
Cod. Produttore
072906
Cod. EAN
4015080729068

Informazioni di prodotto

E-PKZ0 CUSTODIA
Descrizione del produttore: La custodia E-PKZ0, realizzata in plastica di alta qualità, offre un grado di protezione IP40, garantendo sicurezza e affidabilità. Progettata per l'incasso, questa custodia è ideale per applicazioni elettriche, mantenendo gli impianti protetti da polvere e corpi estranei. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono un'ottima scelta per chi cerca durabilità e praticità. Con la custodia E-PKZ0, la protezione dei tuoi dispositivi elettrici è assicurata.

larghezza

85 mm

Tipologia

Incasso

altezza

129 mm

profondità

96 mm

Materiale del corpo

Plastica

grado di protezione (IP)

IP40

Serie

Moeller series