Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM257173
Cod. Produttore
M257173
Cod. EAN
8012542571735

Informazioni di prodotto

E 9F22 GG40 FUSIBILE GG 22X58, 40A, 690VCA

Documentazione tecnica

E 9F22 GG40 is a 22x58 mm cylindrical fuse for circtuits protection

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

40 A

dimensione

22×58 mm

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

tensione nominale

690

Produttore

ABB

E 9F22 GG40 FUSIBILE GG 22X58, 40A,