Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM277533
Cod. Produttore
M277533
Cod. EAN
8012542775331

Informazioni di prodotto

E 9F14 AM10 FUSIBILE AM 14X51, 10A, 690VCA
Scopri il fusibile E 9F14 AM10, progettato per garantire una protezione affidabile nei tuoi impianti elettrici. Con dimensioni di 14x51 mm e una capacità di 10A, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una resistenza eccezionale e una lunga durata. Scegli il fusibile E 9F14 AM10 per una soluzione efficace e sicura per le tue esigenze elettriche.

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

10 A

dimensione

14×51 mm

classe di funzionamento

AM (protezione parziale commutatori)

tensione nominale

690

Produttore

ABB

E 9F14 AM10 FUSIBILE AM 14X51, 10A,