Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
tipo di tensione
AC
potere di interruzione
120
corrente nominale
4 A
dimensione
10×38 mm
classe di funzionamento
GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)
tensione nominale
500
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te