Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM258723
Cod. Produttore
M258723
Cod. EAN
8012542587231

Informazioni di prodotto

E 9F10 GG2 FUSIBILE GG 10,3X38, 2A, 500VCA

Documentazione tecnica

E 9F10 GG2 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for circuit protection

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

2 A

dimensione

10×38 mm

classe di funzionamento

GL/GG (protezione completa di linee/apparecchi)

tensione nominale

500

Produttore

ABB

E 9F10 GG2 FUSIBILE GG 10,3X38, 2A,