Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM277553
Cod. Produttore
M277553
Cod. EAN
8012542775539

Informazioni di prodotto

E 9F10 AM32 FUSIBILE AM 10,3X38, 32A, 400VC

Documentazione tecnica

Scopri l'innovativo fusibile E 9F10 AM32, progettato per garantire una protezione affidabile nei tuoi impianti elettrici. Con dimensioni di 10,3x38 mm e una capacità di 32 ampere, questo fusibile è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate. Realizzato con materiali di alta qualità, il fusibile E 9F10 AM32 assicura un funzionamento efficiente e duraturo, mantenendo i tuoi dispositivi al sicuro da sovraccarichi. Scegli un prodotto che combina tecnologia e affidabilità.

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

32 A

dimensione

10×38 mm

classe di funzionamento

AM (protezione parziale commutatori)

tensione nominale

400

Produttore

ABB

E 9F10 AM32 FUSIBILE AM 10,3X38, 32