Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM257463
Cod. Produttore
M257463
Cod. EAN
8012542574637

Informazioni di prodotto

E 9F10 AM20 FUSIBILE AM 10,3X38, 20A, 500VC

Documentazione tecnica

E 9F10 AM20 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for motors protection

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

20 A

dimensione

10×38 mm

classe di funzionamento

AM (protezione parziale commutatori)

tensione nominale

500

Produttore

ABB

E 9F10 AM20 FUSIBILE AM 10,3X38, 20