Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Fusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELM258643
Cod. Produttore
M258643
Cod. EAN
8012542586432

Informazioni di prodotto

E 9F10 AM16 FUSIBILE AM 10,3X38, 16A, 500VC

Documentazione tecnica

E 9F10 AM16 is a 10,3x38 mm cylindrical fuse for motors protection

tipo di tensione

AC

potere di interruzione

120

corrente nominale

16 A

dimensione

10×38 mm

classe di funzionamento

AM (protezione parziale commutatori)

tensione nominale

500

Produttore

ABB

E 9F10 AM16 FUSIBILE AM 10,3X38, 16