› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

DX-LM3-016 IND. TRIFASE MOTORE

Cod. Rexel KM269542
Cod. Produttore 269542
Cod. EAN 4015082695422

Informazioni principali

  • Tensione max: 750V AC
  • Corrente nominale: 16 A
  • Induttanza: 1,5 mH
  • Tipo: Bobina motore trifase
  • Applicazione: Motore trifase
  • Serie: None

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bobina motore trifase max. tensione di rete ammessa 750V AC corrente nominale d'impiego 16 A induttanza 1,5 mH

Caratteristiche tecniche

grado di protezione (IP)

IP20

adatto come bobina di spianamento

induttività nominale

1,5 MILLIHENRY

Max. tensione d'esercizio nominale Ue

750 V

Max. corrente d'esercizio (Ith) per tensione d'esercizio DC

16 A

numero di poli lato primario

3

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Frequenza d'esercizio nominale

0 ... 200 Hz

Corrente nominale in AC

16 ... 16 A

DX-LM3-016 IND. TRIFASE MOTORE