›

Due tasti tondo illuminabili bronzo per comandi domotici KNX

Cod. Rexel VI22751.RN.12
Cod. Produttore 22751.RN.12
Cod. EAN 8007352744127

Informazioni principali

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: non specificate
  • Certificazioni: non indicate
  • Serie: non specificata
  • Tipo tasti: due tasti tondo
  • Colore: bronzo illuminabile

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due tasti Tondo intercambiabili per comandi domotici/KNX, illuminabili, bronzo

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Altro

tipo di comando

Pulsante

colore

Bronzo

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7010

Principio di funzionamento

Elettromeccanico

resistenza agli urti

Altro

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

15 mm

altezza dell'apparecchio

15 mm

profondità dell'apparecchio

8,2 mm

Numero moduli da frutto

1

Due tasti tondo illuminabili bronzo per comandi domotici KNX