›

Due tasti Flat neutri illuminabili oro satinato per interruttore design moderno

Cod. Rexel VI22751.88
Cod. Produttore 22751.88
Cod. EAN 8007352656796

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE TASTI FLAT NEUTRI ILLUM ORO SAT
  • Tipologia: Due tasti flat intercambiabili
  • Colore: Oro satinato
  • Funzione: Neutri illuminabili
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI22751.88

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due tasti Flat intercambiabili, neutri illuminabili, oro satinato

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Altro

tipo di comando

Pulsante

colore

Oro

Tipologia

Tasto di gruppo

Protezione della superficie

Laccato

con lampada di segnalazione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

1035

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

15 mm

altezza dell'apparecchio

15 mm

profondità dell'apparecchio

8,25 mm

Numero moduli da frutto

100

Due tasti Flat neutri illuminabili oro satinato per interruttore design moderno