› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Due tasti Flat intercambiabili simboli ON OFF nichel spazzolato per comando elettrico

Cod. Rexel VI22751.1.11
Cod. Produttore 22751.1.11
Cod. EAN 8007352621121

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE TASTI FLAT ON/OFF
  • Finitura: Nichel spazzolato
  • Simboli: ON e OFF
  • Tipo tasti: Intercambiabili
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI22751.1.11

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due tasti Flat intercambiabili, simboli ON e OFF, nichel spazzolato

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Altro

tipo di comando

Pulsante

colore

Argento

Tipologia

Tasto singolo

Protezione della superficie

Metallico

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

numero di poli

2

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7048

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

15 mm

altezza dell'apparecchio

15 mm

profondità dell'apparecchio

8,25 mm

Numero moduli da frutto

100

Due tasti Flat intercambiabili simboli ON OFF nichel spazzolato per comando elettrico