Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22751.2.11
Cod. Produttore
22751.2.11
Cod. EAN
8007352621220

Informazioni di prodotto

Due tasti Flat simboli frecce nichel

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due tasti Flat intercambiabili, simboli frecce, nichel spazzolato

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Altro

tipo di comando

Pulsante

colore

Argento

Tipologia

Tasto singolo

Protezione della superficie

Metallico

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

numero di poli

2

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7048

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

15 mm

altezza dell'apparecchio

15 mm

profondità dell'apparecchio

8,25 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Due tasti flat intercambiabili simboli frecce nichel spazzolato per comandi elettrici