Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI22751.0.88
Cod. Produttore
22751.0.88
Cod. EAN
8007352656697

Informazioni di prodotto

Due tasti Flat no simboli oro satinato

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due tasti Flat intercambiabili, senza simboli, oro satinato

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Altro

tipo di comando

Pulsante

colore

Oro

Tipologia

Tasto di gruppo

Protezione della superficie

Laccato

con lampada di segnalazione

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

1035

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

15 mm

altezza dell'apparecchio

15 mm

profondità dell'apparecchio

8,25 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Due tasti flat intercambiabili senza simboli finitura oro satinato per interruttori