› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Due tasti flat intercambiabili grigio antracite per impianti elettrici

Cod. Rexel VI22751.0.03
Cod. Produttore 22751.0.03
Cod. EAN 8007352621008

Informazioni principali

  • Colore: Grigio antracite
  • Tipo tasti: Flat intercambiabili
  • Simboli: Assenti
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI22751.0.03

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due tasti Flat intercambiabili, senza simboli, grigio antracite

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Altro

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Tasto singolo

Protezione della superficie

Laccato

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

2

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7043

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

15 mm

altezza dell'apparecchio

15 mm

profondità dell'apparecchio

8,25 mm

Numero moduli da frutto

100

Due tasti flat intercambiabili grigio antracite per impianti elettrici