› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Due tasti flat dimmer nichel spazzolato per controllo illuminazione ambiente interno

Cod. Rexel VI22751.3.11
Cod. Produttore 22751.3.11
Cod. EAN 8007352621329

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE TASTI FLAT DIMMER NICHEL
  • Finitura: Nichel spazzolato
  • Tipo tasti: Intercambiabili
  • Funzione tasti: Dimmer
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: VI22751.3.11

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due tasti Flat intercambiabili, simboli dimmer, nichel spazzolato

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Altro

tipo di comando

Pulsante

colore

Argento

Tipologia

Tasto singolo

Protezione della superficie

Metallico

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Altro

numero di poli

2

materiale

Metallo

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

con illuminazione

codice RAL (simile)

7048

Tipo superficie

Lucido

larghezza dell'apparecchio

15 mm

altezza dell'apparecchio

15 mm

profondità dell'apparecchio

8,25 mm

Numero moduli da frutto

100

Due tasti flat dimmer nichel spazzolato per controllo illuminazione ambiente interno