› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar › Vimar Linea

Due pulsanti interbloccati NO+NO 10A 250V con frecce direzionali bianco per comando elettrico

Cod. Rexel VI30062.B
Cod. Produttore 30062.B
Cod. EAN 8007352691179

Informazioni principali

  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Tipo pulsanti: 1P NO + 1P NO
  • Colore: Bianco
  • Interbloccati: Sì
  • Freccia direzionale: Inclusa
  • Serie: VI30062.B
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali, bianco

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

larghezza dell'apparecchio

22,03 mm

altezza dell'apparecchio

52,63 mm

profondità dell'apparecchio

29,9 mm

Numero moduli da frutto

100

Due pulsanti interbloccati NO+NO 10A 250V con frecce direzionali bianco per comando elettrico
€ 22,42 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info