› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Due pulsanti interbloccati 1P NO+NO 10A 250V Silver con frecce direzionali per comando elettrico

Cod. Rexel VI14062.SL
Cod. Produttore 14062.SL
Cod. EAN 8007352320949

Informazioni principali

  • Tipo: 2 pulsanti interbloccati
  • Contatti: 1P NO + 1P NO
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Indicazione: frecce direzionali
  • Finitura: Silver
  • Serie: VI14062.SL
  • Uso: comandi elettrici

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali, Silver

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Argento

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Laccato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

37,1 mm

Numero moduli da frutto

100

Due pulsanti interbloccati 1P NO+NO 10A 250V Silver con frecce direzionali per comando elettrico