› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Due pulsanti interbloccati 10A 250V con frecce direzionali grigio per comando industriale

Cod. Rexel VI20062
Cod. Produttore 20062
Cod. EAN 8007352253223

Informazioni principali

  • Tipo: Due pulsanti
  • Contatti: 1P NO + 1P NO
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione nominale: 250 V~
  • Colore: Grigio
  • Funzione: Interbloccati
  • Freccia direzionale: Presente
  • Serie: VI20062

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due pulsanti interbloccati 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, con frecce direzionali, grigio

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39 mm

Numero moduli da frutto

100

Due pulsanti interbloccati 10A 250V con frecce direzionali grigio per comando industriale
€ 34,01 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info