Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI20066
Cod. Produttore
20066
Cod. EAN
8007352253247

Informazioni di prodotto

Due pulsanti indipend. NO+NO 10A grigio

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, grigio. Consentono la chiusura contemporanea dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, etc.)

Numero moduli da frutto

100

profondità dell'apparecchio

39 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Tipo superficie

Opaco

codice RAL (simile)

7024

numero di bascule di azionamento

2

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

materiale

Plastica

numero di poli

1

qualità del materiale

Materiale termoplastico

casella di testo/superficie di marcatura

corrente nominale

10 A

Protezione della superficie

Non trattato

senza alogeni

Tipologia

Altro

colore

Grigio

tipo di comando

Pulsante

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di montaggio

Incasso

tensione nominale

250 V

Produttore

Due pulsanti indipendenti NO+NO 10A 250V grigio per comandi elettrici semplice uso

€ 24,11 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info