› Civile residenziale › Serie Civili › Vimar

Due pulsanti indipendenti NO+NO 10A 250V bianco per controllo circuiti elettrici

Cod. Rexel VI19066.B
Cod. Produttore 19066.B
Cod. EAN 8007352455238

Informazioni principali

  • Tipo: Due pulsanti NO+NO
  • Corrente: 10 A
  • Tensione: 250 V~
  • Colore: Bianco
  • Configurazione: 1P NO + 1P NO
  • Funzione: Chiusura circuiti simultanea
  • Non adatto a: Inversione marcia motori
  • Serie: VI19066.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, bianco. Consentono la chiusura contemporanea dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, etc.)

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

22,3 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

39,2 mm

Numero moduli da frutto

100

Due pulsanti indipendenti NO+NO 10A 250V bianco per controllo circuiti elettrici
€ 15,90 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info