Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Vimar / Vimar Linea /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI30066.B
Cod. Produttore
30066.B
Cod. EAN
8007352691643

Informazioni di prodotto

Due pulsanti indip. NO+NO 10A bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due pulsanti indipendenti 1P NO + 1P NO 10 A 250 V~, bianco. Consentono la chiusura contemporanea dei due circuiti e quindi non sono adatti all'inversione di marcia di motori (tapparelle, cancelli, etc.)

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incasso

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Bianco

Tipologia

Altro

senza alogeni

tipo di collegamento

Morsetto a vite

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

10 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

1

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

larghezza dell'apparecchio

22,03 mm

altezza dell'apparecchio

52,63 mm

profondità dell'apparecchio

29,9 mm

Numero moduli da frutto

100

Produttore

Due pulsanti indipendenti 10A 250V bianco per controllo circuiti elettrici

€ 21,27 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info