Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
tensione nominale
230 V
tipo di montaggio
Incassato
composizione
Dispositivo modulare per interruttori domestici
tipo di comando
Pulsante
colore
Grigio
Tipologia
Altro
Protezione della superficie
Non trattato
corrente nominale
8 A
casella di testo/superficie di marcatura
qualità del materiale
Materiale termoplastico
numero di poli
1
materiale
Plastica
tipo di fissaggio
Bloccare in posizione
numero di bascule di azionamento
2
con illuminazione
codice RAL (simile)
7024
Tipo superficie
Opaco
Adatto per classe di protezione (IP)
IP40
larghezza dell'apparecchio
44,8 mm
altezza dell'apparecchio
49 mm
profondità dell'apparecchio
46,6 mm
Numero moduli da frutto
200
Disponibilità:
Prodotto non rendibile