Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VIR20527
Cod. Produttore
R20527
Cod. EAN
8007352617148

Informazioni di prodotto

Due pulsanti basculanti +att. tapparelle

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Ricambio apparecchio di comando a due pulsanti basculanti ed attuatore per 1 tapparella con uscita a relè in scambio per motore cosφ 0,6 2 A 120-230 V~, da completare con tasti intercambiabili 1 o 2 moduli - 2 moduli

tensione nominale

230 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Pulsante

colore

Grigio

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

2 A

casella di testo/superficie di marcatura

qualità del materiale

Materiale termoplastico

numero di poli

1

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

numero di bascule di azionamento

2

con illuminazione

codice RAL (simile)

7024

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP40

larghezza dell'apparecchio

44,8 mm

altezza dell'apparecchio

49 mm

profondità dell'apparecchio

46,6 mm

Numero moduli da frutto

200

Produttore

DUE PULSANTI BASCULANTI +ATT. TAPPA