›

Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo Next

Cod. Rexel VI20755.N
Cod. Produttore 20755.N
Cod. EAN 8007352708433

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M NEUTRO
  • Personalizzabile: Sì
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: Next
  • Tipo tasti: Mezzi tasti
  • Colore: Neutro
  • Quantità consigliata: 20

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo, Next

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo Next