›

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli simboli frecce colore silver per interruttori

Cod. Rexel VI14752.2.SL
Cod. Produttore 14752.2.SL
Cod. EAN 8007352591547

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 2M
  • Simbolo: Frecce
  • Moduli: 2
  • Colore: Silver
  • Serie: VI14752.2.SL
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simbolo freccia, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli simboli frecce colore silver per interruttori