Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19755.6.M
Cod. Produttore
19755.6.M
Cod. EAN
8007352707849

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M scenari Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli scenari, Metal

colore

Alluminio

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

Produttore

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli scenari Metal per impianti elettrici