› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli scenari colore bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI20755.6.B
Cod. Produttore 20755.6.B
Cod. EAN 8007352708310

Informazioni principali

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificato
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Funzione: Due mezzi tasti
  • Simboli: Scenari
  • Serie: VI20755

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli scenari, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli scenari colore bianco per impianti elettrici