›

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli ON/OFF volume grigio per interruttori

Cod. Rexel VI19751.4
Cod. Produttore 19751.4
Cod. EAN 8007352591660

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M ON/OFF
  • Colore: Grigio
  • Simboli: I e O volume
  • Modulo: 1 modulo
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI19751.4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli I volume e O volume, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli ON/OFF volume grigio per interruttori