› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli ON OFF Silver per interruttori

Cod. Rexel VI14751.1.SL
Cod. Produttore 14751.1.SL
Cod. EAN 8007352591387

Informazioni principali

  • Moduli: 1 modulo
  • Tipologia: Due mezzi tasti
  • Simboli: ON/OFF
  • Colore: Silver
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI14751.1.SL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli ON OFF Silver per interruttori