›

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli ON OFF per comandi elettrici

Cod. Rexel VI20751.1.N
Cod. Produttore 20751.1.N
Cod. EAN 8007352592445

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M
  • Simboli: ON/OFF
  • Modulo: 1 modulo
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: Next

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF, Next

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli ON OFF per comandi elettrici