›

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli ON OFF metallo per comando elettrico

Cod. Rexel VI19751.1.M
Cod. Produttore 19751.1.M
Cod. EAN 8007352601444

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M
  • Simboli: ON/OFF
  • Modulo: 1 modulo
  • Materiale: Metal
  • Serie: VI19751.1.M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli ON OFF metallo per comando elettrico