› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli ON OFF bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19751.1.B
Cod. Produttore 19751.1.B
Cod. EAN 8007352591806

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M
  • Simboli: ON/OFF
  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: VI19751.1.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli ON e OFF, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli ON OFF bianco per impianti elettrici