›

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli freccia Silver per impianti elettrici

Cod. Rexel VI14751.2.SL
Cod. Produttore 14751.2.SL
Cod. EAN 8007352591400

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M
  • Simbolo: Frecce
  • Colore: Silver
  • Modulo: 1 modulo
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI14751.2.SL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli freccia Silver per impianti elettrici