› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli frecce Metal per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19755.2.M
Cod. Produttore 19755.2.M
Cod. EAN 8007352628854

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M
  • Simbolo: freccia
  • Modulo: 1 modulo
  • Materiale: Metal
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: VI19755.2.M

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia, Metal

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli frecce Metal per impianti elettrici