›

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli frecce colore bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI20755.2.B
Cod. Produttore 20755.2.B
Cod. EAN 8007352628892

Informazioni principali

  • Descrizione: Due mezzi tasti
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: freccia
  • Colore: bianco
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: VI20755.2.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simbolo freccia, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli frecce colore bianco per impianti elettrici