›

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli cambio funzione e traccia Silver

Cod. Rexel VI14751.5.SL
Cod. Produttore 14751.5.SL
Cod. EAN 8007352591462

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M
  • Funzioni: Cambio funzione/traccia
  • Modulo: 1 modulo
  • Simboli: Intercambiabili
  • Finitura: Silver
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI14751.5.SL

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli cambio funzione e cambio traccia, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo simboli cambio funzione e traccia Silver