›

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo ON/OFF volume bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI14751.4
Cod. Produttore 14751.4
Cod. EAN 8007352591226

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M
  • Funzione: ON/OFF VOLUME
  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Simboli: I e O volume
  • Tipo tasti: Intercambiabili
  • Quantità consigliata: 20
  • Serie: VI14751.4

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo, simboli I volume e O volume, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo ON/OFF volume bianco per impianti elettrici