Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19751.M
Cod. Produttore
19751.M
Cod. EAN
8007352601437

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M neutro pers. Metal

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 1 modulo neutri, Metal

colore

Alluminio

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9007

Tipo superficie

Opaco

Produttore

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo neutro personalizzabili Metal per impianti elettrici