Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

VIMAR - Vendita catalogo online al miglior prezzo
Cod. Rexel
VI19755.B
Cod. Produttore
19755.B
Cod. EAN
8007352707863

Informazioni di prodotto

Due mezzi tasti 1M neutro pers. bianco

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo, bianco

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

radio bidirezionale

Produttore

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo neutro personalizzabili bianco per impianti elettrici