› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo neutro personalizzabili bianco per impianti elettrici

Cod. Rexel VI19751.B
Cod. Produttore 19751.B
Cod. EAN 8007352591783

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M NEUTRO
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 1 modulo
  • Personalizzabile: Sì
  • Tipo tasti: Intercambiabili
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: VI19751.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili personalizzabili 1 modulo neutri, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo neutro personalizzabili bianco per impianti elettrici
€ 2,82 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info