› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo neutro personalizzabili bianco

Cod. Rexel VI14755
Cod. Produttore 14755
Cod. EAN 8007352707122

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M NEUTRO
  • Colore: Bianco
  • Modulo: 1 modulo
  • Personalizzabile: Sì
  • Serie: VI14755
  • Quantità consigliata: 20
  • Tipo tasti: Intercambiabili
  • Neutro: Presente

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili neutri personalizzabili 1 modulo, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9003

Tipo superficie

Lucido

radio bidirezionale

Due mezzi tasti intercambiabili 1 modulo neutro personalizzabili bianco