›

Due mezzi tasti fissi 1 modulo neutri Next per impianti elettrici

Cod. Rexel VI20751.0.N
Cod. Produttore 20751.0.N
Cod. EAN 8007352592971

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 1M FISSI NEUTRI
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo tasti: Fissi intercambiabili
  • Colore: Neutro
  • Serie: Next
  • Quantità consigliata: 20 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti fissi intercambiabili 1 modulo neutri, Next

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9022

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti fissi 1 modulo neutri Next per impianti elettrici