› Civile residenziale › Domotica e Building Automation › Domotica e Prodotti Connessi in Rete

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli simboli bianco per comando luci

Cod. Rexel VI19752.3.B
Cod. Produttore 19752.3.B
Cod. EAN 8007352591981

Informazioni principali

  • Colore: Bianco
  • Moduli: 2 moduli
  • Tipo tasti: Due mezzi tasti
  • Funzione: Dimmer
  • Simboli: Simboli dimmer
  • Serie: VI19752.3.B

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli dimmer, bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli simboli bianco per comando luci