›

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli Silver per interruttori modulari

Cod. Rexel VI14752.3.SL
Cod. Produttore 14752.3.SL
Cod. EAN 8007352591561

Informazioni principali

  • Serie: VI14752.3.SL
  • Tipologia: Due mezzi tasti
  • Modulo: 2 moduli
  • Funzione: Dimmer
  • Colore: Silver
  • Simboli: Dimmer
  • Quantità consigliata: 10

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli dimmer, Silver

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Lucido

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli Silver per interruttori modulari