›

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli grigio per controllo luminosità ambiente

Cod. Rexel VI19752.3
Cod. Produttore 19752.3
Cod. EAN 8007352593695

Informazioni principali

  • Descrizione: DUE MEZZI TASTI 2M DIMMER GRIGIO
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Grigio
  • Funzione: Dimmer
  • Tipo tasti: Mezzi tasti intercambiabili
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: VI19752.3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Due mezzi tasti intercambiabili 2 moduli, simboli dimmer, grigio

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

sistema bus EIB/KNX

materiale

Plastica

altri sistemi bus

Altro

codice RAL (simile)

7015

Tipo superficie

Opaco

Due mezzi tasti dimmer 2 moduli grigio per controllo luminosità ambiente